Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior3.875 pulg.
- Diámetro exterior4.5 pulg.
- Grosor general0.203 pulg.
- Grosor0.203 pulg.
Detalles
- Sala limpiaNo
- ColorBorrar
- Durómetro70A
- Tipo de juntaEstándar (Tipo 1)
- MaterialSilicona
- Estándares cumplidosFDA CFR 21 177.2600, USP Clase VI
- Rango de temperatura-80° a 450 °F
- Con pantallaNo
Descripción general
- Las juntas Tri-Clamp son sellos hechos de materiales de la FDA diseñados para adaptarse a las ranuras de los accesorios de tubo Tri-Clamp utilizados principalmente en líneas de procesamiento de alimentos, así como en las industrias farmacéutica y biotecnológica
- Su forma de diseño único proporciona un sellado hermético para una pureza extremadamente alta, que cumple con todos los estándares necesarios para los fabricantes
- La silicona tiene una excelente resistencia a temperaturas altas y bajas y buena resistencia a productos químicos, agua y vapor