Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.38 pulg.
- Diámetro exterior0.86 pulg.
- Grosor general0.178 pulg.
- Grosor0.178 pulg.
Detalles
- Sala limpiaNo
- ColorNegro
- Durómetro70A
- Tipo de juntaEstándar (Tipo 1)
- MaterialEPDM
- Estándares cumplidosCFR 21 177.2600 de la FDA
- Rango de temperatura-60° a 300 °F
- Con pantallaNo
Descripción general
- Las juntas Tri-Clamp son sellos hechos de materiales de la FDA diseñados para adaptarse a las ranuras de los accesorios de tubo Tri-Clamp utilizados principalmente en líneas de procesamiento de alimentos, así como en las industrias farmacéutica y biotecnológica
- Su forma de diseño único proporciona un sellado hermético para una pureza extremadamente alta, que cumple con todos los estándares necesarios para los fabricantes
- El EPDM tiene una buena resistencia al agua, los productos químicos, los aceites animales y vegetales.