Motion
ZUSA-SG-E-2.5

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-SG-E-2.5

Junta sanitaria EPDM de la FDA para tubo de 2-1/2"
Artículo MI #11488135
No. Fabricante ZUSA-SG-E-2.5
Precio2.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-SG-E-2.5

Junta sanitaria EPDM de la FDA para tubo de 2-1/2"
Artículo MI #11488135
No. Fabricante ZUSA-SG-E-2.5
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
Precio2.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    2.375 pulg.
  • Diámetro exterior
    3 pulg.
  • Grosor general
    0.203 pulg.
  • Grosor
    0.203 pulg.

Detalles

  • Sala limpia
    No
  • Color
    Negro
  • Durómetro
    70A
  • Tipo de junta
    Estándar (Tipo 1)
  • Material
    EPDM
  • Estándares cumplidos
    CFR 21 177.2600 de la FDA
  • Rango de temperatura
    -60° a 300 °F
  • Con pantalla
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
JUNTA SANITARIA ZUSA-SG-E-2.5 FDA EPDM F
  • Las juntas Tri-Clamp son sellos hechos de materiales de la FDA diseñados para adaptarse a las ranuras de los accesorios de tubo Tri-Clamp utilizados principalmente en líneas de procesamiento de alimentos, así como en las industrias farmacéutica y biotecnológica
  • Su forma de diseño único proporciona un sellado hermético para una pureza extremadamente alta, que cumple con todos los estándares necesarios para los fabricantes
  • El EPDM tiene una buena resistencia al agua, los productos químicos, los aceites animales y vegetales.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo