Motion
ZUSA-SG-TE-ENV-2

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-SG-TE-ENV-2

3A y FDA PTFE con junta sanitaria de envoltura central de EPDM para tubo de 2"
Artículo MI #11488141
No. Fabricante ZUSA-SG-TE-ENV-2
Precio7.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-SG-TE-ENV-2

3A y FDA PTFE con junta sanitaria de envoltura central de EPDM para tubo de 2"
Artículo MI #11488141
No. Fabricante ZUSA-SG-TE-ENV-2
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
Precio7.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1.90 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.52 pulg.
  • Grosor general
    0.185 pulg.
  • Grosor
    0.185 pulg.

Detalles

  • Sala limpia
    No
  • Color
    Blanco
  • Durómetro
    55D
  • Tipo de junta
    Sobre (Tipo 3)
  • Material
    PTFE con núcleo EPDM
  • Estándares cumplidos
    FDA CFR 21 177.2600, 3A 18-03, FDA CFR 21 177.1550, 3A 20-27
  • Rango de temperatura
    -100° a 500 °F
  • Con pantalla
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
SOBRE DE TEFLÓN ZUSA-SG-TE-ENV-2 FDA
  • Las juntas Tri-Clamp son sellos hechos de materiales de la FDA diseñados para adaptarse a las ranuras de los accesorios de tubo Tri-Clamp utilizados principalmente en líneas de procesamiento de alimentos, así como en las industrias farmacéutica y biotecnológica
  • Su forma de diseño único proporciona un sellado hermético para una pureza extremadamente alta, que cumple con todos los estándares necesarios para los fabricantes
  • Esta junta envolvente tiene la resistencia química y a la temperatura de su cubierta de PTFE y la resistencia y resistencia de su núcleo de EPDM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo