Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interior2.40 pulg.
- Diámetro exterior3.05 pulg.
- Grosor general0.185 pulg.
- Grosor0.185 pulg.
Details
- Sala limpiaNo
- ColorBlanco
- Durómetro55D
- Tipo de juntaSobre (Tipo 3)
- MaterialPTFE con núcleo EPDM
- Estándares cumplidosFDA CFR 21 177.2600, 3A 18-03, FDA CFR 21 177.1550, 3A 20-27
- Rango de temperatura-100° a 500 °F
- Con pantallaNo
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSA-SG-TE-ENV-2.5 SOBRE DE PTFE TEFLON DE LA FDA
- Las juntas Tri-Clamp son sellos hechos de materiales de la FDA diseñados para adaptarse a las ranuras de los accesorios de tubo Tri-Clamp utilizados principalmente en líneas de procesamiento de alimentos, así como en las industrias farmacéutica y biotecnológica
- Su forma de diseño único proporciona un sellado hermético para una pureza extremadamente alta, que cumple con todos los estándares necesarios para los fabricantes
- Esta junta envolvente tiene la resistencia química y a la temperatura de su cubierta de PTFE y la resistencia y resistencia de su núcleo de EPDM