Motion
BULK-OS-SGWS-H-1

USA INDUSTRIALS INC
BULK-OS-SGWS-H-1

Junta de malla sanitaria para tubo de 1" 3A y FDA Buna-N - Malla 20
Artículo MI #11488146
No. Fabricante BULK-OS-SGWS-H-1
Precio57.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-OS-SGWS-H-1

Junta de malla sanitaria para tubo de 1" 3A y FDA Buna-N - Malla 20
Artículo MI #11488146
No. Fabricante BULK-OS-SGWS-H-1
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
Precio57.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.90 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.98 pulg.
  • Grosor general
    0.203 pulg.
  • Grosor
    0.203 pulg.

Detalles

  • Sala limpia
    No
  • Color
    Negro
  • Durómetro
    70A
  • Tipo de junta
    Estándar (Tipo 1)
  • Material
    Buna-N
  • Estándares cumplidos
    FDA CFR 21 177.2600, 3A 18-03
  • Rango de temperatura
    -35° a 250 °F
  • Con pantalla
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-OS-SGWS-H-1 FDA BUNA-N GAS SANITARIO
  • Las juntas Tri-Clamp con pantalla proporcionan esfuerzo y protección dentro de su sistema de procesos
  • Una rejilla de acero inoxidable de 20 x 20 está unida a la junta para el colado en línea
  • El Buna-N tiene una excelente resistencia al agua, los combustibles y los aceites.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo