Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior1.90 pulg.
- Diámetro exterior2.52 pulg.
- Grosor general0.203 pulg.
- Grosor0.203 pulg.
Detalles
- Sala limpiaNo
- ColorNegro
- Durómetro70A
- Tipo de juntaEstándar (Tipo 1)
- MaterialBuna-N
- Estándares cumplidosFDA CFR 21 177.2600, 3A 18-03
- Rango de temperatura-35° a 250 °F
- Con pantallaSí
Descripción general
Descripción del fabricante
BULK-OS-SGWS-H-2 FDA BUNA-N GAS SANITARIO
- Las juntas Tri-Clamp con pantalla proporcionan esfuerzo y protección dentro de su sistema de procesos
- Una rejilla de acero inoxidable de 20 x 20 está unida a la junta para el colado en línea
- El Buna-N tiene una excelente resistencia al agua, los combustibles y los aceites.