Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior1.90 pulg.
- Diámetro exterior2.52 pulg.
- Grosor general0.203 pulg.
- Grosor0.203 pulg.
Detalles
- Sala limpiaNo
- ColorNegro
- Durómetro70A
- Tipo de juntaEstándar (Tipo 1)
- MaterialEPDM
- Estándares cumplidosCFR 21 177.2600 de la FDA
- Rango de temperatura-60° a 300 °F
- Con pantallaSí
Descripción general
- Las juntas Tri-Clamp con pantalla proporcionan esfuerzo y protección dentro de su sistema de procesos
- Una rejilla de acero inoxidable de 20 x 20 está unida a la junta para el colado en línea
- EPDM tiene buena resistencia al agua, productos químicos, aceites animales y vegetales