Motion
BULK-OS-SGWS-S-1/2

USA INDUSTRIALS INC
BULK-OS-SGWS-S-1/2

Junta de malla sanitaria de silicona FDA para tubo de 1/2" - Malla 20
Artículo MI #11488159
No. Fabricante BULK-OS-SGWS-S-1/2
Precio34.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-OS-SGWS-S-1/2

Junta de malla sanitaria de silicona FDA para tubo de 1/2" - Malla 20
Artículo MI #11488159
No. Fabricante BULK-OS-SGWS-S-1/2
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
Su precio$34.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.38 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.86 pulg.
  • Grosor general
    0.178 pulg.
  • Grosor
    0.178 pulg.

Detalles

  • Sala limpia
    No
  • Color
    Blanco
  • Durómetro
    70A
  • Tipo de junta
    Estándar (Tipo 1)
  • Material
    Silicona
  • Estándares cumplidos
    CFR 21 177.2600 de la FDA
  • Rango de temperatura
    -80° a 450 °F
  • Con pantalla

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-OS-SGWS-S-1/2 SILICONA SANITARIA DE LA FDA
  • Las juntas Tri-Clamp con pantalla proporcionan esfuerzo y protección dentro de su sistema de procesos
  • Una rejilla de acero inoxidable de 20 x 20 está unida a la junta para el colado en línea
  • La silicona tiene una excelente resistencia a temperaturas altas y bajas y buena resistencia a productos químicos, agua y vapor
  • Soporta ciclos de limpieza con vapor continuo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo