Motion
BULK-SGWS-100-E-2

USA INDUSTRIALS INC
BULK-SGWS-100-E-2

Junta de malla sanitaria EPDM FDA para tubo de 2" - Malla 100
Artículo MI #11488172
No. Fabricante BULK-SGWS-100-E-2
Precio57.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-SGWS-100-E-2

Junta de malla sanitaria EPDM FDA para tubo de 2" - Malla 100
Artículo MI #11488172
No. Fabricante BULK-SGWS-100-E-2
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
Precio57.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1.90 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.52 pulg.
  • Grosor general
    0.203 pulg.
  • Grosor
    0.203 pulg.

Detalles

  • Sala limpia
    No
  • Color
    Negro
  • Durómetro
    70A
  • Tipo de junta
    Estándar (Tipo 1)
  • Material
    EPDM
  • Estándares cumplidos
    CFR 21 177.2600 de la FDA
  • Rango de temperatura
    -60° a 300 °F
  • Con pantalla

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-SGWS-100-E-2 GASEOSA SANITARIA EPDM FDA
  • Las juntas Tri-Clamp con pantalla proporcionan esfuerzo y protección dentro de su sistema de procesos
  • Una rejilla de acero inoxidable de 100 x 100 está unida a la junta para el colado en línea
  • EPDM tiene buena resistencia al agua, productos químicos, aceites animales y vegetales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo