Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior1.90 pulg.
- Diámetro exterior2.52 pulg.
- Grosor general0.203 pulg.
- Grosor0.203 pulg.
Detalles
- Sala limpiaNo
- ColorBlanco
- Durómetro70A
- Tipo de juntaEstándar (Tipo 1)
- MaterialSilicona
- Estándares cumplidosCFR 21 177.2600 de la FDA
- Rango de temperatura-80° a 450 °F
- Con pantallaSí
Descripción general
- Las juntas Tri-Clamp con pantalla proporcionan esfuerzo y protección dentro de su sistema de procesos
- Una rejilla de acero inoxidable de 100 x 100 está unida a la junta para el colado en línea
- La silicona tiene una excelente resistencia a temperaturas altas y bajas y buena resistencia a productos químicos, agua y vapor
- Soporta ciclos de limpieza con vapor continuo.