Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.62 pulg.
- Diámetro exterior0.86 pulg.
- Grosor general0.178 pulg.
- Grosor0.178 pulg.
Detalles
- Sala limpiaSí
- ColorNegro
- Durómetro70A
- Tipo de juntaEstándar (Tipo 1)
- MaterialBuna-N
- Estándares cumplidosFDA CFR 21 177.2600, 3A 18-03
- Rango de temperatura-35° a 250 °F
- Con pantallaNo
Descripción general
- Limpiado y embolsado en una sala limpia ISO Clase 10,000 para eliminar la suciedad, las bacterias y las partículas superficiales
- Excelente resistencia al agua, los combustibles y los aceites.