Motion
ZCLN-SG-H-1
Sala limpia 3A y junta sanitaria FDA Buna-N para tubo de 1"
Artículo MI #11488180
No. Fabricante ZCLN-SG-H-1
Price$10.00/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sala limpia 3A y junta sanitaria FDA Buna-N para tubo de 1"
Artículo MI #11488180
No. Fabricante ZCLN-SG-H-1
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
Price$10.00/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interior
    0.875 pulg.
  • Diámetro exterior
    2 pulg.
  • Grosor general
    0.203 pulg.
  • Grosor
    0.203 pulg.

Details

  • Sala limpia
    Sí
  • Color
    Negro
  • Durómetro
    70A
  • Tipo de junta
    Estándar (Tipo 1)
  • Material
    Buna-N
  • Estándares cumplidos
    FDA CFR 21 177.2600, 3A 18-03
  • Rango de temperatura
    -35° a 250 °F
  • Con pantalla
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
ZCLN-SG-H-1 SALA LIMPIA FDA BUNA-N SANITA
  • Limpiado y embolsado en una sala limpia ISO Clase 10,000 para eliminar la suciedad, las bacterias y las partículas superficiales
  • Excelente resistencia al agua, los combustibles y los aceites.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo