Motion
ZCLN-SG-E-1.5

USA INDUSTRIALS INC
ZCLN-SG-E-1.5

Junta sanitaria para tubo de 1-1/2" para sala limpia FDA EPDM
Artículo MI #11488193
No. Fabricante ZCLN-SG-E-1.5
Precio11.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
ZCLN-SG-E-1.5

Junta sanitaria para tubo de 1-1/2" para sala limpia FDA EPDM
Artículo MI #11488193
No. Fabricante ZCLN-SG-E-1.5
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
Precio11.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1.375 pulg.
  • Diámetro exterior
    2 pulg.
  • Grosor general
    0.203 pulg.
  • Grosor
    0.203 pulg.

Detalles

  • Sala limpia
  • Color
    Negro
  • Durómetro
    70A
  • Tipo de junta
    Estándar (Tipo 1)
  • Material
    EPDM
  • Estándares cumplidos
    CFR 21 177.2600 de la FDA
  • Rango de temperatura
    -60° a 300 °F
  • Con pantalla
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
ZCLN-SG-E-1.5 SALA LIMPIA FDA EPDM SANITA
  • Limpiado y embolsado en una sala limpia ISO Clase 10,000 para eliminar la suciedad, las bacterias y las partículas superficiales
  • Buena resistencia al agua, los productos químicos, los aceites animales y vegetales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo