Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior9.77 pulg.
- Diámetro exterior10.66 pulg.
- Grosor general0.205 pulg.
- Grosor0.205 pulg.
Detalles
- Sala limpiaSí
- ColorNegro
- Durómetro70A
- Tipo de juntaEstándar (Tipo 1)
- MaterialEPDM
- Estándares cumplidosCFR 21 177.2600 de la FDA
- Rango de temperatura-60° a 300 °F
- Con pantallaNo
Descripción general
- Limpiado y embolsado en una sala limpia ISO Clase 10,000 para eliminar la suciedad, las bacterias y las partículas superficiales
- Buena resistencia al agua, los productos químicos, los aceites animales y vegetales.