Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.38 pulg.
- Diámetro exterior0.86 pulg.
- Grosor general0.178 pulg.
- Grosor0.178 pulg.
Detalles
- Sala limpiaSí
- ColorBorrar
- Durómetro70A
- Tipo de juntaEstándar (Tipo 1)
- MaterialSilicona
- Estándares cumplidosFDA CFR 21 177.2600, USP Clase VI
- Rango de temperatura-80° a 450 °F
- Con pantallaNo
Descripción general
- Limpiado y embolsado en una sala limpia ISO Clase 10,000 para eliminar la suciedad, las bacterias y las partículas superficiales
- Cumple con los estándares USP Clase VI
- Excelente resistencia a temperaturas altas y bajas, productos químicos, agua y vapor.