Motion
ZCLN-SG-S-8
Junta sanitaria de silicona de calidad médica para sala limpia para tubo de 8"
Artículo MI #11488223
No. Fabricante ZCLN-SG-S-8
Precio80.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta sanitaria de silicona de calidad médica para sala limpia para tubo de 8"
Artículo MI #11488223
No. Fabricante ZCLN-SG-S-8
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
Precio80.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    7.78 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.67 pulg.
  • Grosor general
    0.205 pulg.
  • Grosor
    0.205 pulg.

Detalles

  • Sala limpia
    Sí
  • Color
    Borrar
  • Durómetro
    70A
  • Tipo de junta
    Estándar (Tipo 1)
  • Material
    Silicona
  • Estándares cumplidos
    FDA CFR 21 177.2600, USP Clase VI
  • Rango de temperatura
    -80° a 450 °F
  • Con pantalla
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
ZCLN-SG-S-8 SIL DE CALIDAD MÉDICA DE SALA LIMPIA
  • Limpiado y embolsado en una sala limpia ISO Clase 10,000 para eliminar la suciedad, las bacterias y las partículas superficiales
  • Cumple con los estándares USP Clase VI
  • Excelente resistencia a temperaturas altas y bajas, productos químicos, agua y vapor.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo