Motion
ZCLN-SG-T-3/4

USA INDUSTRIALS INC
ZCLN-SG-T-3/4

Sala limpia 3A y junta sanitaria de PTFE FDA para tubo de 3/4"
Artículo MI #11488227
No. Fabricante ZCLN-SG-T-3/4
Precio12.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
ZCLN-SG-T-3/4

Sala limpia 3A y junta sanitaria de PTFE FDA para tubo de 3/4"
Artículo MI #11488227
No. Fabricante ZCLN-SG-T-3/4
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
Precio12.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.62 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.86 pulg.
  • Grosor general
    0.178 pulg.
  • Grosor
    0.178 pulg.

Detalles

  • Sala limpia
  • Color
    Blanco
  • Durómetro
    55D
  • Tipo de junta
    Estándar (Tipo 1)
  • Material
    PTFE
  • Estándares cumplidos
    FDA CFR 21 177.1550, 3A 20-27
  • Rango de temperatura
    -100° a 500 °F
  • Con pantalla
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
ZCLN-SG-T-3/4 FDA TEFLON PTFE DE SALA LIMPIA
  • Limpiado y embolsado en una sala limpia ISO Clase 10,000 para eliminar la suciedad, las bacterias y las partículas superficiales
  • Excelente resistencia a altas temperaturas, productos químicos y vapor.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo