Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior1.375 pulg.
- Diámetro exterior2 pulg.
- Grosor general0.203 pulg.
- Grosor0.203 pulg.
Detalles
- Sala limpiaSí
- ColorBlanco
- Durómetro55D
- Tipo de juntaEstándar (Tipo 1)
- MaterialPTFE
- Estándares cumplidosFDA CFR 21 177.1550, 3A 20-27
- Rango de temperatura-100° a 500 °F
- Con pantallaNo
Descripción general
- Limpiado y embolsado en una sala limpia ISO Clase 10,000 para eliminar la suciedad, las bacterias y las partículas superficiales
- Excelente resistencia a altas temperaturas, productos químicos y vapor.