Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12 pulg.
- Longitud total12 pulg.
- Grosor general1/16 pulg.
- Ancho general12 pulg.
- Grosor1/16 pulg.
- Ancho12 pulg.
Detalles
- ColorGris oscuro
- Compresibilidad0.4
- MaterialGrafito
- Recuperación0.2
- Rango de temperatura-400° a 975 °F
- UPC_NO193005198213
- Clasificación de presión de vacío0
Descripción general
- Este grafito soporta temperaturas extremas, productos químicos agresivos y es comprimible, lo que lo convierte en un excelente material de sellado
- A menudo se fabrican en componentes y juntas de alta temperatura.