Motion
ZUSAG1/16-36x36

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAG1/16-36x36

Lámina de grafito comprimible - 1/16" de grosor x 36" de ancho x 36" de largo
Artículo MI #11488240
No. Fabricante ZUSAG1/16-36x36
Precio286.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAG1/16-36x36

Lámina de grafito comprimible - 1/16" de grosor x 36" de ancho x 36" de largo
Artículo MI #11488240
No. Fabricante ZUSAG1/16-36x36
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
Precio286.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 pulg.
  • Longitud total
    36 pulg.
  • Grosor general
    1/16 pulg.
  • Ancho general
    36 pulg.
  • Grosor
    1/16 pulg.
  • Ancho
    36 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris oscuro
  • Compresibilidad
    0.4
  • Material
    Grafito
  • Recuperación
    0.2
  • Rango de temperatura
    -400° a 975 °F
  • UPC_NO
    193005198237
  • Clasificación de presión de vacío
    0

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSAG1/16-36X36 SH DE GRAFITO COMPRIMIBLE
  • Este grafito soporta temperaturas extremas, productos químicos agresivos y es comprimible, lo que lo convierte en un excelente material de sellado
  • A menudo se fabrican en componentes y juntas de alta temperatura.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo