Especificaciones
Dimensions
- Longitud12 pulg.
- Longitud total12 pulg.
- Grosor general1/16 pulg.
- Ancho general12 pulg.
- Grosor1/16 pulg.
- Ancho12 pulg.
Details
- ColorGris oscuro
- Compresibilidad0.35
- MaterialGrafito con lámina de acero inoxidable
- Recuperación0.18
- Rango de temperatura-400° a 975 °F
- UPC_NO193005198275
- Clasificación de presión de vacío0
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSAGSS1/16-12X12 GRÁFICO COMPRESIBLE
- Este grafito comprimible tiene un refuerzo de lámina de acero inoxidable para añadir estabilidad y resistencia
- Soporta temperaturas extremas, productos químicos agresivos y es compresible, lo que lo convierte en un excelente material de sellado
- A menudo se fabrican en componentes y juntas de alta temperatura.