Motion
OS-TCH-12X22X6

USA INDUSTRIALS INC
OS-TCH-12X22X6

Sello dinámico - 12 mm Diámetro del eje, 22 mm OD, 6 mm Ancho general
Artículo MI #11488385
No. Fabricante OS-TCH-12X22X6
Precio5.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
OS-TCH-12X22X6

Sello dinámico - 12 mm Diámetro del eje, 22 mm OD, 6 mm Ancho general
Artículo MI #11488385
No. Fabricante OS-TCH-12X22X6
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
Precio5.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    6 mm
  • Diámetro exterior
    22 mm
  • Ancho general
    6 mm
  • Diámetro del eje
    12 mm

Detalles

  • Color
    Negro
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    Buna-N
  • Presión máxima
    5 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40° a 250 °F
  • Tipo de sello
    Eje giratorio
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Estilo
    TC

Descripción general

Descripción del fabricante
OS-TCH-12X22X6 JUNTA DE EJE GIRATORIO - TIPO
  • Estos retienen el aceite y sellan los residuos en los ejes giratorios de motores, bombas, cojinetes y engranajes
  • El tipo SC contiene un solo labio con un resorte de jerter y un diámetro exterior cubierto de goma
  • Buna-N es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno