Especificaciones
Dimensiones
- Altura12 mm
- Diámetro exterior75 mm
- Ancho general12 mm
- Diámetro del eje60 mm
Detalles
- ColorNegro
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialViton
- Presión máxima5 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento-15° a 400 °F
- Tipo de selloEje giratorio
- Material del resorteAcero inoxidable
- EstiloSC
Descripción general
- Estos retienen el aceite y sellan los residuos en los ejes giratorios de motores, bombas, cojinetes y engranajes
- El tipo SC contiene un solo labio con un resorte de jerter y un diámetro exterior cubierto de goma
- Buna-N es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves.