Especificaciones
Dimensiones
- Longitud24 pulg.
- Longitud total24 pulg.
- Grosor general1/16 pulg.
- Ancho general12 pulg.
- Grosor1/16 pulg.
- Ancho12 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- Densidad0,033 lb/pulg. cúbica
- MaterialEPTFE compresible
- Rango de temperatura-410° a 500 °F
- UPC_NO193005037291
- Clasificación de presión de vacío0
Descripción general
- El ePTFE es famoso por su resistencia química y rendimiento en temperaturas extremas
- Es más comprimible que el PTFE estándar, lo que lo hace común en aplicaciones de sellado y junta.