Motion
BULK-PS-EPTFE-42

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-EPTFE-42

Barra de plástico ePTFE comprimible - 1/4" de grosor x 3" de ancho x 24" de largo
Artículo MI #11488637
No. Fabricante BULK-PS-EPTFE-42
Precio413.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-EPTFE-42

Barra de plástico ePTFE comprimible - 1/4" de grosor x 3" de ancho x 24" de largo
Artículo MI #11488637
No. Fabricante BULK-PS-EPTFE-42
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
Precio413.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    24 pulg.
  • Longitud total
    24 pulg.
  • Grosor general
    1/4 pulg.
  • Ancho general
    3 pulg.
  • Grosor
    1/4 pulg.
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Densidad
    0,033 lb/pulg. cúbica
  • Material
    EPTFE compresible
  • Rango de temperatura
    -410° a 500 °F
  • UPC_NO
    193005347604
  • Clasificación de presión de vacío
    0

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-PS-EPTFE-42 EPFE PLAS COMPRIMIBLES
  • El ePTFE es famoso por su resistencia química y rendimiento en temperaturas extremas
  • Es más comprimible que el PTFE estándar, lo que lo hace común en aplicaciones de sellado y junta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"