Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno0
- Tamaño nominal de la tubería7 pulg.
- Diámetro exterior10-7/8 pulg.
Detalles
- ColorAzul
- Tipo de juntaAnillo
- MaterialAramida con aglutinante de Buna-N
- Número de orificios de pernos0
- Estándares cumplidosASME B16.21
- Rango de temperatura-100° a 400 °F
- UPC_NO193005015442