Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno5/8 pulg.
- Tamaño nominal de la tubería1/2 pulg.
- Diámetro exterior3-1/2 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- Tipo de juntaCara completa
- MaterialGoma de neopreno
- Número de orificios de pernos4
- Estándares cumplidosASME B16.21, FDA, ASTM D2000 BC 607
- Rango de temperatura-30° a 250 °F
- UPC_NO193005445553