Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno0
- Tamaño nominal de la tubería2 pulg.
- Diámetro exterior4-1/8 pulg.
- Diámetro exterior del elemento de sellado3-1/2 pulg.
- Grosor del elemento de sellado0.197 pulg.
Detalles
- ColorMetálico
- Material orientadoPTFE
- Tipo de juntaPerfil de Kamm
- MaterialAcero inoxidable 316
- Número de orificios de pernos0
- Material del anillo exteriorAcero inoxidable 316
- Estándares cumplidosASME B16.20
- Rango de temperatura-300° a 1100 °F
- UPC_NO193005455880
Descripción general
Descripción del fabricante
JUNTA DE PERFIL KAMM BULK-KPG-98 316 SS WI