Motion
BULK-FG-1213
Junta de brida de plástico PTFE de cara completa para tubo de 3/4" - 1/8" de grosor - Clase 300
Artículo MI #11488885
No. Fabricante BULK-FG-1213
Precio29.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta de brida de plástico PTFE de cara completa para tubo de 3/4" - 1/8" de grosor - Clase 300
Artículo MI #11488885
No. Fabricante BULK-FG-1213
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
Precio29.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    3/4 pulg.
  • Tamaño nominal de la tubería
    3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    4-5/8 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Tipo de junta
    Cara completa
  • Material
    Plástico PTFE
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Estándares cumplidos
    ASME B16.21, FDA
  • Rango de temperatura
    -450° a 500 °F
  • UPC_NO
    193005006129

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-FG-1213 FLAN DE PLÁSTICO PTFE DE CARA COMPLETA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good