Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno3/4 pulg.
- Tamaño nominal de la tubería3/4 pulg.
- Diámetro exterior4-5/8 pulg.
Detalles
- ColorRojo
- Tipo de juntaCara completa
- MaterialGoma SBR
- Número de orificios de pernos4
- Estándares cumplidosASME B16.21, ASTM D2000 AA 603
- Rango de temperatura-45° a 200 °F
- UPC_NO193005012168