Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno3/4 pulg.
- Tamaño nominal de la tubería3/4 pulg.
- Diámetro exterior4-5/8 pulg.
Detalles
- ColorGris oscuro
- Tipo de juntaCara completa
- MaterialAramida con aglutinante de neopreno
- Número de orificios de pernos4
- Estándares cumplidosASME B16.21
- Rango de temperatura-100° a 400 °F
- UPC_NO193005447144