Motion
BULK-FG-5016
Anillo aramida con junta de brida de aglutinante EPDM para tubo de 1-1/2" - 1/16" de grosor - Clase 150
Artículo MI #11488913
No. Fabricante BULK-FG-5016
Precio2.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo aramida con junta de brida de aglutinante EPDM para tubo de 1-1/2" - 1/16" de grosor - Clase 150
Artículo MI #11488913
No. Fabricante BULK-FG-5016
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
Precio2.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    0
  • Tamaño nominal de la tubería
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    3-3/8 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de junta
    Anillo
  • Material
    Aramida con carpeta EPDM
  • Número de orificios de pernos
    0
  • Estándares cumplidos
    ASME B16.21
  • Rango de temperatura
    -100° a 390 °F
  • UPC_NO
    193005453404

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-FG-5016 ANILLO DE ARAMIDA CON AGLUTINANTE DE EPDM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo