Motion
BULK-FG-4600
Junta de brida de espuma de neopreno firme de cara completa para tubo de 1" - 1/8" de grosor - Clase 150
Artículo MI #11488939
No. Fabricante BULK-FG-4600
Precio6.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta de brida de espuma de neopreno firme de cara completa para tubo de 1" - 1/8" de grosor - Clase 150
Artículo MI #11488939
No. Fabricante BULK-FG-4600
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
Precio6.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    5/8 pulg.
  • Tamaño nominal de la tubería
    1 pulg.
  • Diámetro exterior
    4-1/4 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Tipo de junta
    Cara completa
  • Material
    Espuma de neopreno
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Estándares cumplidos
    ASME B16.21, ASTM D1056 2C5, FMVSS-302
  • Rango de temperatura
    -70° a 200 °F
  • UPC_NO
    193005446116

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-FG-4600 ESPUMA DE NEOPRENO FIRME DE CARA COMPLETA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"