Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno0
- Tamaño nominal de la tubería4 pulg.
- Diámetro exterior6-7/8 pulg.
Detalles
- ColorGris oscuro
- Tipo de juntaAnillo
- MaterialAramida con carpeta EPDM
- Número de orificios de pernos0
- Estándares cumplidosASME B16.21
- Rango de temperatura-100° a 390 °F
- UPC_NO193005453442