Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno5/8 pulg.
- Tamaño nominal de la tubería1-1/2 pulg.
- Diámetro exterior5 pulg.
Detalles
- ColorAzul
- Tipo de juntaCara completa
- MaterialAramida con aglutinante de Buna-N
- Número de orificios de pernos4
- Estándares cumplidosASME B16.21
- Rango de temperatura-100° a 400 °F
- UPC_NO193005441371