Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno3/4 pulg.
- Tamaño nominal de la tubería1-1/4 pulg.
- Diámetro exterior5-1/4 pulg.
Detalles
- ColorGris oscuro
- Tipo de juntaCara completa
- MaterialGrafito con inserto de acero inoxidable
- Número de orificios de pernos4
- Estándares cumplidosASME B16.21
- Rango de temperatura-400° a 975 °F
- UPC_NO193005003852