Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno3/4 pulg.
- Tamaño nominal de la tubería1-1/4 pulg.
- Diámetro exterior5-1/4 pulg.
Detalles
- ColorRojo
- Tipo de juntaCara completa
- MaterialGoma de silicona
- Número de orificios de pernos4
- Estándares cumplidosASME B16.21, FDA, ASTM D2000 GE 607, MIL-A-A-59588 Tipo 2A y 2B
- Rango de temperatura-80° a 500 °F
- UPC_NO193005010218