Motion
BULK-FG-4189
Junta de brida de caucho de neopreno de cara completa FDA para tubo de 2" - 1/16" de grosor - Clase 150
Artículo MI #11489136
No. Fabricante BULK-FG-4189
Precio6.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta de brida de caucho de neopreno de cara completa FDA para tubo de 2" - 1/16" de grosor - Clase 150
Artículo MI #11489136
No. Fabricante BULK-FG-4189
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
Precio6.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    3/4 pulg.
  • Tamaño nominal de la tubería
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    6 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Tipo de junta
    Cara completa
  • Material
    Goma de neopreno
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Estándares cumplidos
    ASME B16.21, FDA, ASTM D2000 BC 607
  • Rango de temperatura
    -30° a 250 °F
  • UPC_NO
    193005445591

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-FG-4189 FDA DE NEOPRENO DE CARA COMPLETA