Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno3/4 pulg.
- Tamaño nominal de la tubería2 pulg.
- Diámetro exterior6 -1/2 pulg.
Detalles
- ColorRojo
- Tipo de juntaCara completa
- MaterialGoma SBR
- Número de orificios de pernos8
- Estándares cumplidosASME B16.21, ASTM D2000 AA 603
- Rango de temperatura-45° a 200 °F
- UPC_NO193005007300