Motion
BULK-FG-570
Anillo EPDM Junta de brida de caucho para tubo de 1" - 1/8" de grosor - Clase 300
Artículo MI #11489343
No. Fabricante BULK-FG-570
Precio3.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo EPDM Junta de brida de caucho para tubo de 1" - 1/8" de grosor - Clase 300
Artículo MI #11489343
No. Fabricante BULK-FG-570
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
Precio3.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    0
  • Tamaño nominal de la tubería
    1 pulg.
  • Diámetro exterior
    2-7/8 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Tipo de junta
    Anillo
  • Material
    Goma EPDM
  • Número de orificios de pernos
    0
  • Estándares cumplidos
    ASME B16.21, ASTM D2000 BA 607
  • Rango de temperatura
    -30° a 250 °F
  • UPC_NO
    193005018405

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-FG-570 ANILLO EPDM BRIDA DE GOMA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"