Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno0
- Tamaño nominal de la tubería1-1/4 pulg.
- Diámetro exterior3-1/4 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Tipo de juntaAnillo
- MaterialGoma EPDM
- Número de orificios de pernos0
- Estándares cumplidosASME B16.21, ASTM D2000 BA 607
- Rango de temperatura-30° a 250 °F
- UPC_NO193005018153