Motion
BULK-FG-554
Anillo EPDM Junta de brida de caucho para tubo de 4" - 1/16" de grosor - Clase 300
Artículo MI #11489361
No. Fabricante BULK-FG-554
Precio7.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo EPDM Junta de brida de caucho para tubo de 4" - 1/16" de grosor - Clase 300
Artículo MI #11489361
No. Fabricante BULK-FG-554
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
Precio7.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    0
  • Tamaño nominal de la tubería
    4 pulg.
  • Diámetro exterior
    7-1/8 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Tipo de junta
    Anillo
  • Material
    Goma EPDM
  • Número de orificios de pernos
    0
  • Estándares cumplidos
    ASME B16.21, ASTM D2000 BA 607
  • Rango de temperatura
    -30° a 250 °F
  • UPC_NO
    193005018221

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-FG-554 ANILLO EPDM BRIDA DE GOMA