Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno3/4 pulg.
- Tamaño nominal de la tubería2-1/2 pulg.
- Diámetro exterior7 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Tipo de juntaCara completa
- MaterialGoma EPDM
- Número de orificios de pernos4
- Estándares cumplidosASME B16.21, ASTM D2000 BA 607
- Rango de temperatura-30° a 250 °F
- UPC_NO193005018962