Motion
BULK-FG-6311
Empaque de brida de aramida de cara completa con aglutinante Buna-N para tubo de 3" - 1/32" de grosor - Clase 300
Artículo MI #11489382
No. Fabricante BULK-FG-6311
Precio15.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Empaque de brida de aramida de cara completa con aglutinante Buna-N para tubo de 3" - 1/32" de grosor - Clase 300
Artículo MI #11489382
No. Fabricante BULK-FG-6311
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
Precio15.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    7/8 pulg.
  • Tamaño nominal de la tubería
    3 pulg.
  • Diámetro exterior
    8-1/4 pulg.

Detalles

  • Color
    Azul
  • Tipo de junta
    Cara completa
  • Material
    Aramida con aglutinante de Buna-N
  • Número de orificios de pernos
    8
  • Estándares cumplidos
    ASME B16.21
  • Rango de temperatura
    -100° a 400 °F
  • UPC_NO
    193005441913

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-FG-6311 ARAMIDA DE CARA COMPLETA CON BUNA-