Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del orificio del perno0
- Tamaño nominal de la tubería3 pulg.
- Diámetro exterior5-3/8 pulg.
Details
- ColorBlanco
- Tipo de juntaAnillo
- MaterialF1 fieltro
- Número de orificios de pernos0
- Estándares cumplidosASME B16.21
- Rango de temperatura-80° a 200 °F
- UPC_NO193005453244
Descripción general
Descripción del fabricante
JUNTA DE BRIDA DE FIELTRO DEL ANILLO BULK-FG-4835 F1