Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno7/8 pulg.
- Tamaño nominal de la tubería2-1/2 pulg.
- Diámetro exterior7-1/2 pulg.
Detalles
- ColorGris oscuro
- Tipo de juntaCara completa
- MaterialGrafito con inserto de acero inoxidable
- Número de orificios de pernos8
- Estándares cumplidosASME B16.21
- Rango de temperatura-400° a 975 °F
- UPC_NO193005004149