Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno3/4 pulg.
- Tamaño nominal de la tubería2-1/2 pulg.
- Diámetro exterior7 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Tipo de juntaCara completa
- MaterialEspuma de neopreno
- Número de orificios de pernos4
- Estándares cumplidosASME B16.21, ASTM D1056 2C5, FMVSS-302
- Rango de temperatura-70° a 200 °F
- UPC_NO193005446147