Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del orificio del perno7/8 pulg.
- Tamaño nominal de la tubería3 pulg.
- Diámetro exterior8-1/4 pulg.
Details
- ColorNegro
- Tipo de juntaCara completa
- MaterialGoma de neopreno
- Número de orificios de pernos8
- Estándares cumplidosASME B16.21, ASTM D2000 BC 607
- Rango de temperatura-30° a 250 °F
- UPC_NO193005008239
Descripción general
Descripción del fabricante
BULK-FG-1403 CAUCHO DE NEOPRENO DE CARA COMPLETA F