Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del orificio del perno3/4 pulg.
- Tamaño nominal de la tubería3-1/2 pulg.
- Diámetro exterior8-1/2 pulg.
Details
- ColorAzul
- Tipo de juntaCara completa
- MaterialAramida con aglutinante de Buna-N
- Número de orificios de pernos8
- Estándares cumplidosASME B16.21
- Rango de temperatura-100° a 400 °F
- UPC_NO193005441418
Descripción general
Descripción del fabricante
BULK-FG-6195 ARAMIDA DE CARA COMPLETA CON BUNA-